Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1509000 Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
BKL Electronic 1509000 Audio-Kabel Schwarz
BKL Electronic 1509000 Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79289403
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1509000
EAN/GTIN:
     4011376701282
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 500m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
2.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.