Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELUTHERM 145 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELUTHERM 145 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELUTHERM 145 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79229450
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x0.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,59805*
€ 0,71168
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.