Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 11 13 600 1502 Kabelrinnen-Zubehör Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 11 13 600 1502 Kabelrinnen-Zubehör Kabeleinführung Endanschlussstück
Harting 11 13 600 1502 Kabelrinnen-Zubehör Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149078
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 13 600 1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Leitungseinführung
Haube, Baugröße: Han-Yellock® 60, Druckknopfverriegelung, seitlicher Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Schutzart: IP65, IP67
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
165 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
11126001503
ab € 10,10*
Ähnlich
Harting
11126001502
ab € 10,12*
Ähnlich
Harting
11 12 600 1501
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.