Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 11 20 003 9904 Dichtring Rechteckig Gestanzte Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 11 20 003 9904 Dichtring Rechteckig Gestanzte Dichtung
Harting 11 20 003 9904 Dichtring Rechteckig Gestanzte Dichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79149050
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 20 003 9904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flanschdichtung, für Han-Yellock® 10, NBR, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gestanzte Dichtung
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.9 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0249*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3849*
€ 1,64803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3249*
€ 1,57663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3049*
€ 1,55283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2549*
€ 1,49333
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0249*
€ 1,21963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.