Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 11 20 003 1601 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 11 20 003 1601 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Harting 11 20 003 1601 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79148905
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 20 003 1601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kabelbahn
Kabelrinne
Tüllengehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 10, Druckknopfverriegelung, Polyamid (PA), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7021 (schwarzgrau), Schutzart: IP65, IP67
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Einrastbar
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
163.88 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 5456
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.