Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 100647 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 100647 Notebook-Ersatzteil Akku
AGI 100647 Notebook-Ersatzteil Akku
AGI 100647 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79071284
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     100647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr HEWLETT-PACKARD PAVILION 15-N234EG (G7F77. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten HEWLETT-PACKARD PAVILION 15-N234EG (G7F77 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen HEWLETT-PACKARD PAVILION 15-N234EG (G7F77 Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Pavilion 15-N234EG (G7F77EA)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.