Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3337059 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 3337059 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 3337059 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 3337059 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 3337059 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1336688
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3337059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Gewindesteigung
2.1 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
MPA, SKH, CE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0197*
€ 0,0316*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0248*
€ 0,0356*
6 Tage
3600
200
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0307*
€ 0,0444*
5 Tage
2000
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,032*
€ 0,0452*
7 Tage
1400
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0328*
€ 0,0461*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0197* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 6,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
Zubehör
Wera
05053872001
ab € 5,77*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.