Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg SWV-HDMI-0003 Video-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg SWV-HDMI-0003 Video-Switch
Lanberg SWV-HDMI-0003 Video-Switch
Lanberg SWV-HDMI-0003 Video-Switch
Lanberg SWV-HDMI-0003 Video-Switch
Lanberg SWV-HDMI-0003 Video-Switch
Lanberg SWV-HDMI-0003 Video-Switch
Lanberg SWV-HDMI-0003 Video-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79042924
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     SWV-HDMI-0003
EAN/GTIN:
     5901969424331
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0b
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
3 m
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kabellänge
0.8 m
Fernbedienungstyp
IR
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
HDCP-Version
2.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.