Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
ACT FB2201 Netzwerkkabel Braun 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-78989319
Hersteller:
ACT
Herst.-Nr.:
FB2201
EAN/GTIN:
8716065347531
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Braun
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat6a
,
patchkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,82*
Preis gilt ab 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT FB2200 Netzwerkkabel Braun 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT
FB2200
€ 8,50*
Zubehör
ACT FB2202 Netzwerkkabel Braun 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT
FB2202
€ 11,17*
Zubehör
ACT FB2203 Netzwerkkabel Braun 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT
FB2203
€ 11,22*
Zubehör
ACT FB2205 Netzwerkkabel Braun 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT
FB2205
€ 13,85*
Zubehör
ACT FB2207 Netzwerkkabel Braun 7 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT
FB2207
€ 12,77*
Zubehör
ACT FB2210 Netzwerkkabel Braun 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT
FB2210
€ 19,85*
Zubehör
ACT FB2215 Netzwerkkabel Braun 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT
FB2215
€ 24,01*
Zubehör
ACT FB2220 Netzwerkkabel Braun 20 m Cat6 S/FTP (S-STP)
ACT
FB2220
€ 30,73*
Zubehör
ACT FB2225 Netzwerkkabel Braun 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT
FB2225
€ 36,47*
Zubehör
ACT FB2230 Netzwerkkabel Braun 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT
FB2230
€ 41,55*
Zubehör
ACT FB2251 Netzwerkkabel Braun 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT
FB2251
€ 9,85*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.