Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB3001 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB3001 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB3001 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989202
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB3001
EAN/GTIN:
     8716065224856
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,07*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.