Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB6530 Netzwerkkabel Rot 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB6530 Netzwerkkabel Rot 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB6530 Netzwerkkabel Rot 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989196
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB6530
EAN/GTIN:
     8716065276633
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.