Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable CD/DVD cover easy


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Durable CD/DVD cover easy
Durable CD/DVD cover easy
Artikel-Nr.:
     690-896771100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     522319
EAN/GTIN:
     4052305184059
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD-Hüllen zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern mit einer 80 mm-Mechanik. Zur sicheren Aufbewahrung einer CD/DVD mit Booklet oder zwei CDs/DVDs. Mit Lochung und Rastmechanik. Aus extrastarkem Polypropylen.
Weitere Informationen:
Design
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
CD-Kapazität
2 Disks
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Durchmesser optische Disk
80 mm
Anzahl Schlaglöcher
4
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 3,52*
€ 5,42*
3 Tage
89
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,69*
12 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,70*
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 6,05*
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 3,91*
€ 6,12*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,42*
€ 6,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,97*
€ 5,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,71*
€ 5,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,58*
€ 5,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,35*
€ 5,18
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,52*
€ 4,19
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Hüllen (ab € 0,352* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.