Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y22816 Herst.-Nr.: 522319 EAN/GTIN: 4005546501925 |
| |
|
| | |
| CD-Hüllen aus PP, mit Schutzvlies zur Aufnahme von je 1 CD mit Booklet. 80 mm-Lochung und Rastmechanismus. Passend für die Artikel 5224, 5225 und 5226.Beutel à 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | max. Aufbewahrungsmenge: | 1 CD/DVD/Blu-Ray | Material: | PP | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | CD/DVD Ordner-Hülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Folientasche, CD-Rack, CD-Ständer, DVD-Rack, DVD-Ständer, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, durable cd hülle transparent, cd prospekthülle, dvd hüllen transparent, Durable, CD/DVD COVER EASY - 5223, cd-hülle, dvd-ablage |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Beutel | € 5,49* | ab € 3,52* | € 5,47* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Beutel | € 5,95* | ab € 3,71* | € 5,74* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Beutel | € 5,87* | ab € 3,73* | € 5,75* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Beutel | € 4,00* | ab € 3,93* | € 6,11* | | | | | | | | | | | pro Beutel | € 7,95* | ab € 3,92* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 10 Hüllen (ab € 0,393* pro Hülle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|