Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD Hülle CD COVER EASY 10St transparent für 1 CD


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/745/a012745x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/745/a012745x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126249603
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     522319
EAN/GTIN:
     4005546501925
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle mit Lochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Mit Schutzvlies. Extrastarke Folie für hohe Belastungen. Mit Rastmechanik.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
COVER EASY
Maße:
14 x 13 cm (B x H)
max. Aufbewahrungsmenge:
2 CDs/DVDs oder 1 CD/DVD mit Booklet
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Hülle COVER EASY
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Folientasche, CD-Rack, CD-Ständer, DVD-Rack, DVD-Ständer, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, durable cd hülle transparent, cd prospekthülle, dvd hüllen transparent, CD/DVD Ablagen, CD/DVD Archivierungen, CD/DVD Cases, CD/DVD Hüllen, CD/DVD Taschen, CD/DVD-Schutzhüllen, DVD-Schutzhüllen, Hüllen, Schutzhüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 3,52*
€ 5,47*
3 Tage
19
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,74*
12 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,75*
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,11*
Lager 1375
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 3,92*
€ 6,18*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,18*
€ 7,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,56*
€ 6,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,20*
€ 6,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,07*
€ 6,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,92*
€ 4,66
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Hüllen (ab € 0,392* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
523919
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.