Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AP9 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB AP9 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
ABB AP9 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
ABB AP9 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
ABB AP9 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
ABB AP9 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3517I-25199216
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TKA140012G1
EAN/GTIN:
     6410016125095
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
57 g
Merkmale
Material
Kunststoff
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Installationstyp
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: abox ip65, abox, abb abzweigdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,458*
€ 2,268*
25 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,46*
€ 2,27*
26 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,59*
€ 2,48*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,652*
€ 2,572*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,268*
€ 2,69892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,078*
€ 2,47282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,978*
€ 2,35382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,858*
€ 2,21102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,768*
€ 2,10392
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,458*
€ 1,73502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.