Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1RM
Bahco 1RM
Bahco 1RM
Bahco 1RM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78864122
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1RM-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Knarren-Ring-Maulschlüssel, metrisch, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
191 mm
Gewicht
113 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14 mm
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Zertifizierung
ISO 1711-1, DIN 3113
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1RM-13
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.