Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41874050 Herst.-Nr.: 1446391 EAN/GTIN: 4046356628389 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 2,0 m TPE-Litze, 8 x 0,25 mm² Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70.6 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 8 polig |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,12* | € 14,90* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,15* | € 14,91* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,2812* | € 15,0512* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,32* | € 15,07* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,48* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 745,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|