Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000011104 Herst.-Nr.: 1446391 EAN/GTIN: 4046356628389 |
| |
|
| | |
| 1446391 - Einbausteckverbinder SACC-EC-FS-8CON-M16/2,0 SCO, Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 2,0 m TPE-Litze, 8 x 0,25 mm² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 8 polig, PHOENIX, 8-POLIG, BUCHSE, LITZE, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,21* | € 14,70* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,22* | € 14,71* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,3312* | € 14,8412* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,30* | € 14,86* | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,46* | € 15,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 751,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|