Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy safari Füllfederhalter Weiß Kartuschenfüllsystem 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lamy safari Füllfederhalter Weiß Kartuschenfüllsystem 1 Stück(e)
Lamy safari Füllfederhalter Weiß Kartuschenfüllsystem 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     52NSZ-12077-08
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1219677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
144 mm
Durchmesser
12 mm
Gewicht
16 g
Lieferumfang
Kartusche enthalten
Ja
Anzahl der Kartuschen
1
Enthaltene Kartusche Schreibfarben
Blau
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Tintenfüllsystem
Kartuschenfüllsystem
Schreibfarben
Blau
Clip
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Federform
Kursiv nib
Federmaterial
Stahl
Liniengröße
Medium
Ergonomischer Griff
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
262
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,50*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,94*
€ 22,59*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 24,74*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,35*
€ 27,08*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
2208001
ab € 1,26*
Ähnlich
Schneider
183001
ab € 1,14*
Ähnlich
Faber-Castell
140816
ab € 3,45*
Ähnlich
Lamy
1219679
ab € 14,96*
Ähnlich
Soldan
1207752
ab € 2,34*
Ähnlich
Lamy
1205757
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.