Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy BAT412800084 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy BAT412800084 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku
Victron Energy BAT412800084 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78528480
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BAT412800084
EAN/GTIN:
     8719076037170
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batteriekapazität
90000 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,33*
€ 554,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,09*
€ 539,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,42*
€ 497,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.