Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-240-1750AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-240-1750AB LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-240-1750AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78524573
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-240-1750AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
1.75 A
Ausgangsspannung
1.75 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
254.2 mm
Höhe
388 mm
Gewicht
1350 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.