| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78491707 Herst.-Nr.: 05023342001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der Innensechskant-Schraube auf dem Werkzeug. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schlüsselgröße langer Arm | 100 mm | | Schlüsselgröße kurzer Arm | 20 mm | Merkmale | Produkttyp | T-Griff-Inbusschlüssel | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Metrisch | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 1 Stück(e) | | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 5 mm | | Rostschutz | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Quergriff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, inbusschlüssel wera sw 5mm, quergriff, wera quergriff |
| | |
| |