| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-78327281 Herst.-Nr.: 1000833 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die dimmbare KINI Deckeneinbauleuchte besticht durch ihre schlichte Optik. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im AuГџenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Verfügbar weiß ist sie in runder Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen LED in einem schwenkbaren Einsatz, sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers, kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 65 mm | | Gewicht | 380 g | Design | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Schutzart | II | Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A++ | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Gesamtleistung | 12 W | | Lichtfarbe | Weiß | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h | | Strahlungswinkel | 60 ° | | Lichtleistung | 850 lm | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 | | Farbtemperatur (min.) | 3000 K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außendeckeinbaustrahler, Außendeckeneinbauleuchte, Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, led deckeneinbaustrahler ip 65 |
| | |
| |