Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000345 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000345 Außenbeleuchtung E27
SLV 1000345 Außenbeleuchtung E27
SLV 1000345 Außenbeleuchtung E27
SLV 1000345 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78327219
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Die in drei Höhen verfügbare Standleuchte der SQUARE Serie besteht aus Edelstahl 304 und einem opalen Acryl Quader welcher das Leuchtmittel beinhaltet. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die SQUARE Serie beinhaltet des Weiteren Decken- und Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Zur einfachen Montage ist ein ErdspieГџ erhältlich. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
3020 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
20 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000343
ab € 22,21*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,05*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,62*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
Zubehör
SLV
231234
ab € 21,48*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.