Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002424 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002424 LED-Treiber
SLV 1002424 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78322006
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
DALI/1-10V dimmbarer LED Treiber für MEDO 400
Weitere Informationen:
Merkmale
Dimmer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001902
ab € 97,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.