Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1001902 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1001902 Deckenbeleuchtung
SLV 1001902 Deckenbeleuchtung
SLV 1001902 Deckenbeleuchtung
SLV 1001902 Deckenbeleuchtung
SLV 1001902 Deckenbeleuchtung
SLV 1001902 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365458
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die Einbauvarianten der MEDO Serie fügen sich dank ihres zurückhaltenden Designs nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Auf charmante Weise verbindet die MEDO Frameless sich mit der Decke. Die Lichtfarbe lässt sich vor dem Einbau ganz einfach per Schalter zwischen 3000K und 4000K wechseln. Die integrierte Premium LED sorgt für eine homogene Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Lampen
Gesamtleistung
28 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
3300 lm
Strahlungswinkel
105 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Gewicht
1930 g
Durchmesser
380 mm
Energie
Einschaltstrom
0.7 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002424
ab € 36,98*
Zubehör
SLV
1005446
ab € 18,56*
Zubehör
SLV
1006120
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.