Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1001136 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1001136 LED-Treiber
SLV 1001136 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78321990
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Treiber mit 700mA Konstantstrom zum Anschluss von LEDs mit einer Leistung von 12,6 bis 19,6 Watt.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.