Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Maestro Extra Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Igepa Maestro Extra Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 500 Blätter Weiß
Igepa Maestro Extra Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     766-9457A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9457A80S
EAN/GTIN:
     9003974431598
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
EIGENSCHAFTEN: Sehr hohe Weiße, holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, mit ColorLok® Technologie, EU Ecolabel und FSC zertifiziert VORTEILE: Breite Auswahl an Grammaturen, hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten NUTZEN: Makelloses Druckergebnis, für hohe Auflagen geeignet, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität, geringere Geräteverschmutzung, weniger Tonerverbrauch, geringere Technikereinsätze, weniger Fehlkopien ANWENDUNGEN: Briefbogen, Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier BESONDERHEIT:Von 70g/qm bis 300g/qm für Trockentoner-Verfahren geeignet. - Alle Angaben zu den Digitaldruck-Verfahren sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien. Bitte beachten Sie die Anforderungen der Digitaldruckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Matt
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Elementarchlorfrei (ECF)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
1786
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,15*
€ 5,11*
1 Tag
500
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,51*
€ 5,51*
5 Tage
51
1
pro Blatt
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 5,77*
5 Tage
500
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 5,78*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,63*
€ 5,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0083* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 25,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
2800C
ab € 4,07*
Ähnlich
Mondi
9457A20S
ab € 5,77*
Ähnlich
Mondi
9457A25S
ab € 4,36*
Ähnlich
Mondi
9457A10S
ab € 4,96*
Ähnlich
Mondi
9457A12S
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.