Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Laser 2800C Universal Druckerpapier DIN A4 80 g/m² 500 Blatt Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694897-BP
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2800C
EAN/GTIN:
     3329680280005
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Clairefontaine Laser 2800C Universal Druckerpapier DIN A4 80 g/m² 500 Blatt Weiß

Clairefontane Kopierpapier Laser 2800C DIN A4 80g 500 Bl./Pack.

DIN A4
Grammatur: 80 g/m²
holzfrei
Weißgrad (CIE): 170
beidseitig bedruckbar
Farblaserdrucker, Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe: hochweiß
500 Bl./Pack.

Technische Daten:
Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Kopierer · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Papier-Besonderheiten: Beide Seiten bedruckbar · Weitere technische Daten: Produkttypbezeichnung: CL 2800 Laser
Werbliche Produkttypbezeichnung: Multifunktionspapier CL 2800 Laser
Papierformat: DIN A4
Grammatur: 80 g/m²
Ausführung des Papiertyps: holzfrei
Weißgrad (CIE): 170
Opazität: 91 %
beidseitig bedruckbar: Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Farblaserdrucker, Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Blauer Engel: Nein
PEFC: Nein
Farbe: hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung: 500 Bl./Pack.

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Blatt
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Clairefontaine
Grammatur:
80 g/m²
Farbe:
weiß
Papier-Besonderheiten:
Beide Seiten bedruckbar
Format:
DIN A4
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Kopierer
Produkt-Art:
Universal Druckerpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
214
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 4,40*
2 Tage
15009
€ 2,90*
ab € 4,78*
€ 4,78*
10 Tage
244
€ 5,87*
ab € 5,52*
€ 5,54*
2 Tage
490
€ 4,50*
ab € 5,60*
€ 5,60*
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 9,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01928* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5235
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.