Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 120150 cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 120150 cable cutter Hand cable cutter
Cimco 120150 cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78246266
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ergonomische Griffe
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
26 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
95 21 600
ab € 133,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.