Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P23449-K21 Interne Festplatte 3.5" 16 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P23449-K21 Interne Festplatte 3.5" 16 TB SATA
HPE P23449-K21 Interne Festplatte 3.5" 16 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78083805
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P23449-K21
EAN/GTIN:
     190017435732
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Business Critical Festplatten sorgen für höchste Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit in Ihren Rechenzentrumsanwendungen. Mit Business Critical Festplatten können Sie mehr Daten speichern, ohne die Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. HPE Business Critical Festplatten sind sowohl als 3,5 Zoll LFF- (Large Form Factor) als auch als 2,5 Zoll SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle HPE Festplatten durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE Server- und Datenspeicherumgebungen funktioniert. Alle HPE Festplatten enthalten digital signierte Firmware, die den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten verhindert.

Hauptmerkmale

HPE Festplatten sind für hohe Leistung und Zuverlässigkeit für HPE Server und Speicherplattformen entwickelt
- HPE Festplatten sind Laufwerke der Enterprise-Klasse für rund um die Uhr anspruchsvolle Rechenzentrumsumgebungen
- HPE Festplatten sind validiert und werden in ihrem gesamten Produktlebenszyklus fortlaufend einer Qualitätsprüfung unterzogen

Maximieren Sie die gesamte Speicherkapazität des Servers für geschäftskritische Workloads mit HPE Festplatten
- HPE bietet 16-TB-Festplatten mit der höchsten Kapazität, die sich ideal für digitale Inhalte, Massenspeicher, Cloud- und Webumgebungen eignen

HPE Festplatten sind auf hohe Kapazität, Leistung, Zuverlässigkeit und Datensicherheit ausgelegt
- HPE Festplatten wurden entwickelt, um die gesamte Speicherkapazität von Servern in Rechenzentrumsumgebungen zu maximieren
- HPE Festplatten machen es mit digital signierter Firmware einfacher, unbefugten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern
- HPE Festplatten verringern die Kosten und die Komplexität bei der Umwidmung oder Entsorgung von Laufwerken und schützen gleichzeitig Daten mit der ISE-Technologie (Instant Secure Erase)
- Vereinfachte Festplattenplanung und Standardisierung von Festplatten, übergreifend über HPE Server- und Storage-Lösungen
- Allgemeine HPE Festplattenträger bieten HPE Server-Speicherplattform-übergreifende Konsistenz und Kompatibilität
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.296,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.472,47*
€ 2.942,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.436,27*
€ 2.899,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.364,77*
€ 2.814,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.323,56*
€ 2.765,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.296,21*
€ 2.732,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.