Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870628 Audio-Kabel 15 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7870628 Audio-Kabel 15 m 2 x RCA Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870628 Audio-Kabel 15 m 2 x RCA Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870628 Audio-Kabel 15 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77950475
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870628
EAN/GTIN:
     4053199934454
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Stereo Audiokabel zum Verbinden von Geräten mit Cinch-Buchsen, z.B. von Kassettendeck oder DVD-Player mit der Stereoanlage oder einem Mischpult.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.