Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A216361 Herst.-Nr.: D1C108 EAN/GTIN: 4003635001080 |
| |
|
| | |
| Hervorragend verarbeitetes Stereo-Lautsprecherkabel aufgewickelt auf einer Mini-Spule. Geeignet ist das Lautsprecherkabel für Verstärkerleistung bis ca. 120 Watt Leistung pro Verstärker-Kanal. Der Einsatz von sauerstofffreiem OFC-Kupfer als Leitermaterial sorgt dafür, dass dieses Lautsprecherkabel ein äußerst klares und naturgetreues Klangbild aufweist. Das Kabel ist darüber hinaus aus sehr vielen ultradünnen verseilten Kupferlitzen aufgebaut – ca. 0,125 mm Querschnitt pro Einzellitze. Auf Grund dieser aufwendigen Verarbeitung wird eine besonders hohe Leitfähigkeit und Flexibilität des gesamten Kabels erreicht. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 30 m | | Anschluss 1 | Terminal | | Anschluss 2 | Terminal | | Produktfarbe | Transparent | | Kabelmaterial | Sauerstofffreies Kupfer | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 74,61* | € 120,97* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 104,74* | € 134,03* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 138,67* | € 172,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,487* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|