| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77937059 Herst.-Nr.: 0102104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX® HEAT 260 SC - PTFE-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -190°C bis +260°C
Nutzen - Dünne Außendurchmesser für maximale - Raum- und Gewichtseinsparung - Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien - Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur
Anwendungsgebiete Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen Typische Einsatzbereiche - Luft- und Raumfahrttechnik - Hochfrequenztechnik - Schaltschränken mit hoher Wärmebildung - Meßgeräte - Öfen und Ziegeleien - Wärmegeräte und Küchenanlagen - Elektromotorenbau - Installationen in der Chemietechnik
Produkteigenschaften Flammwidrig ÖLFLEX® HEAT 260 aus PTFE - Ausgezeichnet beständig gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, Lacke, Benzin, Öle und vielen weiteren chem. Medien - Schwer entflammbar - Hohe Durchschlag- und Abriebfestigkeit - Geringe Wasseraufnahme - Mikrobenbeständig - Adhäsionsfreie Isolierwerkstoffe - Witterungs- und ozonbeständig - Hydrophob und schmutzabweisend - Hohe Dehnungs- und Reißfestigkeit - Besteht Kontakt mit flüssigem Stickstoff - Beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten Versilberte Kupferlitze zeichnet sich durch gute Öberflächenleitfähigkeit (Skin-Effekt) und gute Lötbarkeit aus Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (min) | 300 V | | Betriebsspannung (max) | 500 V | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Rot | | Jackenmaterial | Polytetrafluorethylen (PTFE) | | Leitermaterial | Cooper | | AWG Kabelgröße | 20 | | Kupferindex | 5.9 kg/km | | Zertifizierung | CE, EAC, Fire |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |