Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 110816 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 110816 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch
Cimco 110816 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77932651
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
T-Griff-Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
T-Griff-Typ
T-Griff mit kurzem Arm
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.