Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPH-135TC Speaker-Driver 30 W Mittelbereich-Lautsprechertreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SPH-135TC Speaker-Driver 30 W Mittelbereich-Lautsprechertreiber
Monacor SPH-135TC Speaker-Driver 30 W Mittelbereich-Lautsprechertreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77926315
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SPH-135TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bass-Lautsprecher
Basslautsprecher
Mitteltieftöner
Kompaktlautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
138 x 138 mm
Tiefe
70 mm
Gewicht
1080 g
Montagetiefe
64 mm
Magnetdurchmesser
100 mm
Magnetgewicht
380 g
Merkmale
Typ
Mittelbereich-Lautsprechertreiber
RMS-Leistung
30 W
Form
Rund
Musik Energie
60 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
3 - 6000 Hz
Empfindlichkeit
85 dB
Produktfarbe
Schwarz
Schwingspulenmaterial
Aluminium
Aufhängungskonformität (CMS)
1.69 mm/N
Bewegungsmasse (Mms)
8.9 g
Resonanz Frequenz (Fs)
40 Hz
Mechanischer Q-Faktor (QMS)
3,44
Elektrischer Q-Faktor (QES)
0,48
Gesamter Q-Faktor (Qts)
0,42
Lautstärke Akustische Zustimmung
16 l
DC-Widerstand (Re)
3.8 Ohm
Kraftfaktor (Bl)
4,2
Schwingspuleninduktivität (Le)
0.6 mH
Höhepunkt Exkursion (Xmax)
2.25 mm
Effektive Kolbenfläche (Sd)
95 cm²
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.