Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 111600 Inspektionsspiegel 3 cm Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 111600 Inspektionsspiegel 3 cm Silber 1 Stück(e)
Cimco 111600 Inspektionsspiegel 3 cm Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77849100
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Spiegeldurchmesser
30 mm
Handgrifffarbe
Silber
Länge (mm)
275 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.