Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Erweiterung von 3 jahre Next Business Day auf 5 jahre Next Business Day


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Erweiterung von 3 jahre Next Business Day auf 5 jahre Next Business Day
DELL Erweiterung von 3 jahre Next Business Day auf 5 jahre Next Business Day
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77817304
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PR6525_3OS5OS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
dell garantieerweiterung 5y
Der skriptbasierende Standardservice von Dell deckt die Reparatur oder den Austausch bei Herstellungsdefekten ab. Beim eingeschränkten Vor-Ort-Service wird ein Techniker i.d.R. innerhalb von 1 bis 2 Werktagen an den Standort entsandt, wenn ein Dell Experte nach der Remotediagnose feststellt, dass sich das Problem nicht aus der Ferne beheben lässt. Sie erhalten Hardware-Support wann und wo Sie ihn benötigen – ganz nach Ihren Anforderungen.

Dell empfiehlt ProSupport – Wenn Sie Unterstützung für Hardware & OEM Sotware sowie außerhalb der Geschäftszeiten benötigen, lohnt sich ein Upgrade auf ProSupport.

* Verfügbarkeit und Rahmenbedingungen von Dell Technologies Services sind je nach Region und Produkt unterschiedlich. Nähere Informationen erhalten Sie von einem Vertriebsmitarbeiter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
5 Jahr(e)
Serviceart
Basic Onsite
Service enthalten
Ersatzteile und Personal
Servicezeit (Stunden x Tage)
8x5
Telefonischer Support
Ja
Web-Support
Ja
Fehlerbehebung
Ja
Austausch von Teilen
Ja
Kompatibilität
PowerEdge R6525
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge, it serviceverträge dell, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.941,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.068,78*
€ 2.461,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.051,45*
€ 2.441,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.993,34*
€ 2.372,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.960,26*
€ 2.332,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.941,91*
€ 2.310,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 234,63*
Zubehör
Dell
AA799064
ab € 132,50*
Zubehör
Dell
AA799087
ab € 177,67*
Zubehör
Dell
AA799110
ab € 319,29*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 117,71*
Zubehör
Dell
AB257598
ab € 78,02*
Zubehör
Dell
AB257620
ab € 192,21*
Zubehör
Dell
9T7T4
ab € 4.948,61*
Zubehör
Dell
0347K
ab € 4.952,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.