Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Joby GorillaPod Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77811956
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01571-BWW
EAN/GTIN:
     817024015718
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
153 mm
Gewicht
158 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Action-Kamera
Höchstgewichtskapazität
0.325 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Montage
1/4"
Material
ABS, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.