Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier S1000MKII Lautsprecher Schwarz, Holz Verkabelt & Kabellos 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier S1000MKII Lautsprecher Schwarz, Holz Verkabelt & Kabellos 120 W
Edifier S1000MKII Lautsprecher Schwarz, Holz Verkabelt & Kabellos 120 W
Edifier S1000MKII Lautsprecher Schwarz, Holz Verkabelt & Kabellos 120 W
Edifier S1000MKII Lautsprecher Schwarz, Holz Verkabelt & Kabellos 120 W
Edifier S1000MKII Lautsprecher Schwarz, Holz Verkabelt & Kabellos 120 W
Edifier S1000MKII Lautsprecher Schwarz, Holz Verkabelt & Kabellos 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77756565
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     S1000MKII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Kompaktlautsprecher
Regal-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Digital-Audio-Optical-In
1
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
45 - 40000 Hz
Anzahl der Satelliten
2
Treiberdurchmesser Satellitenlautsprecher Mitteltöner
5.5 "
Energiequelle
AC
Audio
RMS-Leistung
120 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Verstaerker
Verstärkerklasse
D
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Empfohlene Nutzung
Universal
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,29*
€ 352,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,49*
€ 348,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,54*
€ 310,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.