Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-90137 Elektrische Leitungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77738707
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-90137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
59 m
Lieferumfang
Anzahl
2
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig bis zu
120 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,82*
€ 87,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,73*
€ 86,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,29*
€ 74,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,50*
€ 73,19
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 57,30*
€ 68,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,64*
€ 67,40
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 54,45*
€ 64,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 53,25*
€ 63,37
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 51,65*
€ 61,46
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 50,87*
€ 60,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.