Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-90096 Elektrische Leitungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77736961
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-90096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
81 m
Lieferumfang
Anzahl
10
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig bis zu
135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,87*
€ 140,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,24*
€ 137,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,88*
€ 123,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,76*
€ 115,14
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 91,53*
€ 108,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 89,58*
€ 106,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 87,61*
€ 104,26
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 83,68*
€ 99,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,14*
€ 83,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.