Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-31106 Elektrische Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-31106 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-31106 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-31106 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77736042
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
48 m
Lieferumfang
Anzahl
2
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Stahl
Hitzebeständig bis zu
300 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.