Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-31913 Elektrische Leitungen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-31913 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-31913 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-31913 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77735457
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
21 mm
Gewicht
1900 g
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig bis zu
105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,84*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 13,684* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 187,73*
€ 223,40
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 184,44*
€ 219,48
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 182,30*
€ 216,94
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 165,93*
€ 197,46
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 158,86*
€ 189,04
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 136,84*
€ 162,84
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-32704
ab € 1,671*
Zubehör
HellermannTyton
166-32207
ab € 8,821*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.