Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-31911 Elektrische Leitungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-31911 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-31911 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-31911 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77735339
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.6 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig bis zu
105 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 5,643* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,86*
€ 85,5134
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,92*
€ 84,3948
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,04*
€ 78,5876
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,48*
€ 74,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,85*
€ 65,27
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-32301
ab € 9,221*
Zubehör
HellermannTyton
166-32204
ab € 5,771*
Zubehör
HellermannTyton
166-32401
ab € 8,641*
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 157,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.