| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77726435 Herst.-Nr.: 103016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 120 mm | Merkmale | Material | Stahl | | Produktfarbe | Silber | | Form Pinzettenspitze | Geschwungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Montagepinzette, Techniker-Pinzette, Technikerpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette sichelform 120mm, universal pinzette, universalpinzette 120 mm |
| | |
| |