Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.16.92 Kabelverschraubung Metallisch Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.16.92 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Kaiser 1100.16.92 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Kaiser 1100.16.92 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77715771
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.16.92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Nickel
Verbindender thread type
PG16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Breite
24 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.