| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77714593 Herst.-Nr.: 0800572 EAN/GTIN: 4017918006136 |
| |
|
| | |
| Leiterbezeichnungshülse, gelb, unbeschriftet: ohne Aufdruck, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 8,5 ... 12 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 4 mm Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 6.2 mm | | Höhe | 16.5 mm | | Gewicht | 0.72 g | | Länge (m) | 11 m | Merkmale | Typ | Kabelmarkierungen | | Zweck | Zimmerdecke | | Produktfarbe | Gelb | | Material | Vinyl | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -45 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabeldriller, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften |
| | |
| |