Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 101222 Zange Steckverbindungszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 101222 Zange Steckverbindungszange
Cimco 101222 Zange Steckverbindungszange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77708841
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Steckverbindungszange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.