Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe KKO 5050 Verkabelt Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe KKO 5050 Verkabelt Weiß
Grothe KKO 5050 Verkabelt Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77708278
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     64025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.